Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Theben - Plaque d'adaptation pour boitier encastré

Theben - Plaque d'adaptation pour boitier encastré

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468904299

Réf. Sonepar

00073890429

Réf. Fournisseur

9070480

Réf. Commerciale

Theben

modèle

autre

impression/marquage

sans

utilisation

autre

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

sylbole scannable / sans obstacle

Non

type de fixation

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur

71 mm

hauteur

81 mm

Plaque d'adaptation Boîtier fixation encastrée série 701