Theben - Module variateur 2c DME 2 T KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - actionneur de variateur
nombre de sorties - 2
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468490013
Réf. Sonepar
00073849001
Réf. Fournisseur
4930275
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
modèle
actionneur de variateur
nombre de sorties
2
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
commande auxiliaire possible
Non
fonctionnement en parallèle possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
puissance de sortie
10...800 W
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
puissance supplémentaire utilisable
Oui
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
module de bus amovible
Oui
puissance max. de commutation LED
400 W
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
type de charge
universel et LED
tension
230...230 V
largeur en nombre de modules
4
fréquence
50...50 Hz
Module d'extension KNX. Variateur 2 circuits 2X400VA OU 1X800VA série MIX