![Theben - Module encastré 4 entrees TA 4 S KNX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/image-produit_-457-.jpg?ts=1710900184907)
Theben - Module encastré 4 entrees TA 4 S KNX
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
système de bus KNX - Oui
tension d'entrée - 5...5 V
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468491270
Réf. Sonepar
00073810122
Réf. Fournisseur
4969224
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
4
système de bus KNX
Oui
tension d'entrée
5...5 V
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
commande LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
13 mm
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
largeur en nombre de modules
0
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de détection externe requise
Oui
Module encastré 4 entrées binaires KNX. Interface pour bouton poussoir.