![Theben - Module d'extension 8 contacts RME 8 S KNX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/image-produit_-424-.jpg?ts=1710900158247)
Theben - Module d'extension 8 contacts RME 8 S KNX
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
nombre max. de sorties de commutation - 8
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
puissance de sortie - 3680 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468493076
Réf. Sonepar
00073849307
Réf. Fournisseur
4930225
Réf. Commerciale
Theben
système de bus KNX
Oui
nombre max. de sorties de commutation
8
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
puissance de sortie
3680 W
tension de fonctionnement normale
110...230 V
système de bus LON
Non
adapté à une charge C
Non
différentes phases connectables
Oui
commande sur site/commande manuelle
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
possibilité d'extension modulaire
Oui
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
module de bus amovible
Oui
puissance max. de commutation LED
600 W
nombre d’entrées numériques
0
largeur en nombre de modules
4
courant de commutation max.
16 A
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
Puissance de coupure max.
3680 W
couplage au bus inclus
Non
Module extension KNX 8 contacts tout ou rien