![Theben - Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Sans neutre.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/o41676v3_DIMAX_540_plus_B_nn-PI.jpg?ts=1710900283685)
Theben - Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Sans neutre.
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - charge résistive
type de commande - autre
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
puissance nominale charge ohmique/résistive - 0...150 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468540060
Réf. Sonepar
00073854006
Réf. Fournisseur
5400130
Réf. Commerciale
Theben
type de charge
charge résistive
type de commande
autre
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
puissance nominale charge ohmique/résistive
0...150 W
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
150 W
mode de pose
encastré
composition
mécanisme seul
profondeur min. de la boîte d'encastrement
20 mm
contrôle d'app via Bluetooth
Non
couleur
blanc
sans halogène
Oui
type de connexion
autre
traitement de la surface
non traité
fréquence
50...50 Hz
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
autre
mémoire de valeurs de luminosité
Non
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
1013
cablage en série
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale (Un)
230...230 V
tension de commande
230...230 V
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
autre
section de conducteur
0.5...2.5 mm²
largeur d'appareil
26 mm
hauteur d'appareil
27 mm
profondeur d'appareil
10 mm
compatible IFTTT
Non
Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Électronique entièrement encapsulée. Aucun conducteur neutre nécessaire. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement. Seuils luminosité paramétrable.
Les Atouts de l'article:
Variateur universel pour charges R, L et C avec détection automatique de la charge. Commande par bouton-poussoir. Aucun conducteur neutre nécessaire. Réglages optimisés pour les LED, lampes à incandescence. Montage simple grâce à son boîtier particulièrement petit. Idéale pour toutes les LED et lampes halogène d’intensité variables. La fonction de mémoire pratique enregistre la dernière valeur d'éclairage réglée et règle l’intensité sur cette valeur à l’allumage suivant. Luminosité minimale réglable pour les LED. Protection contre la surchauffe prévenant toute surcharge. Protection contre les courts-circuits.