Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Theben - Inter crépusculaire saillie

Theben - Inter crépusculaire saillie

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A

  • luminosité d'allumage - 2...200 lx

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • luminosité de coupure - 2...200 lx

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468120088

Réf. Sonepar

00073812008

Réf. Fournisseur

1260900

Réf. Commerciale

Theben

contacts

1 contact à fermeture

Courant de coupure max. (charge résistive)

10 A

luminosité d'allumage

2...200 lx

finition du capteur

capteur de lumière incorporé

luminosité de coupure

2...200 lx

adapté à une charge C

Non

transparent

Oui

finition de la surface

mat

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

avec coupure nocturne automatique

Non

Puissance de coupure max.

2300 W

matériau

plastique

température d'utilisation

-35...55 °C

traitement de la surface

non traité

enclenchement retardé

20 s

déclenchement retardé

80 s

pivotant

Non

qualité du matériau

thermoplastique

tension nominale

230 V

mode de pose

saillie

couleur

autre

sans halogène

Oui

Interrupteur crépusculaire avec Capteur intégré. Réglage 2-200 lux. Tempo fixe à l'enclenchement et déclenchement. Tension 230 V. Contact 16 A. LED 350W. IP55. Température de fonctionnement -35 à +55°C.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur crépusculaire avec capteur de luminosité intégré. Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement fixe pour éviter toute commutation intempestive due notamment aux éclairs ou aux phares des voitures. Passage des câbles possible par l'arrière et le dessous du boitier. Couvercle avec encliquetage à l'ouverture pour une installation confortable de l'appareil. Vis imperdables. Grand bornier. Réglage de la valeur de luminosité possible de l'extérieur sans ouvrir l'appareil. Grand angle de détection (180 degrés env.) Luminosité de commutation réglable en continu.