Theben - Inter crépus 1 à 99000 lux prog 7 j
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP55
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...99000 lx
type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468120101
Réf. Sonepar
00073812010
Réf. Fournisseur
1210130
Réf. Commerciale
Theben
longueur max. de conduit du capteur de lumière
100 m
classe de protection (IP), capteur de lumière
IP55
courant de commutation assigné
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité
1...99000 lx
type de montage du capteur de lumière
montage en saillie (mur)
puissance max. de commutation LED
600 W
classe de protection du capteur de lumière
II
entrée du contact à poussoir
Oui
indice de protection (IP)
IP20
charge max. de lampe fluorescente
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1200 VA
avec coupure nocturne programmable
Oui
mode de pose
rail DIN
profondeur d'encastrement
69.2 mm
tension assignée (Ue)
230 V
fréquence assignée
50...60 Hz
largeur en nombre de modules
2
tension assignée du capteur de lumière
0 V
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
charge max. de lampe à incandescence
3600 W
Interrupteur crépusculaire digital fixation sur rail DIN. 2 Modules. Prog 24h/7jrs. Réglage 1-99000 lux. Tension 230V, contact inverseur 16A. TEMPO à l'enclenchement 0-59 min. Cellule IP55 Fixation saillie