Theben - Inter astronomique 24h/7jrs radiosynchro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
programme hebdomadaire - Oui
programme 24 h - Oui
tension d’alimentation - 110...230 V
nombre de canaux - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468170243
Réf. Sonepar
00073817024
Réf. Fournisseur
1720330
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
rail DIN
programme hebdomadaire
Oui
programme 24 h
Oui
tension d’alimentation
110...230 V
nombre de canaux
2
radioguidé
Oui
compteur d'heures
Oui
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
10
temps de commutation minimal canal 1
1 min
temps de commutation minimal canal 2
1 min
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
guidage texte à l'écran
Oui
indice de protection (IP)
IP20
précision par jour
0.25 s
entrée externe de contact à poussoir
Non
carte mémoire incluse
Non
puissance max. de commutation LED
600 W
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
type de tension d’alimentation
AC
contact de commutation hors tension
Oui
programmation externe
Oui
radioguidé (DCF77)
Oui
programme annuel
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
GPS
Oui
largeur en nombre de modules
2
programme 60 min
Oui
largeur
35 mm
hauteur
128 mm
profondeur
60 mm
nombre de contacts
2
nombre d'emplacements de mémoire
84
programme astronomique
Oui
Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Temp. de fonctionnement -30-+55° + compensation thermique. Radio DCF77. 3 seuils astronomique
Les Atouts de l'article:
Horloge digitale astronomique 2 canaux à programme hebdomadaire. Programmation par appli smartphone, sur PC ou directement sur l’horloge. 3 plages crépusculaires individuelles avec décalage réglables (coucher du soleil, crépuscule, obscurité). 3 programmes spéciaux (petit programme annuel). 1 entrée externe pour forçage déporté du contact. Réglage du lieu d’installation via la sélection d’une ville ou les coordonnées (longitude / latitude, fuseau horaire). Bluetooth OBELISK top3 permet d’ajouter jusqu’à 10 autres villes (= favoris). Code PIN activable. Compteur d’heures de fonctionnement intégré. 84 emplacements mémoire et une réserve de mémoire de 10 ans. Synchronisation horaire par raccordement d'une antenne externe RC-DCF ou une antenne GPS, bloc d'alimentation supplémentaire nécessaire pour l'antenne GPS si un seul appareil est raccordé à l'antenne. Fixation sur RAIL DIN symétrique largeur 2 modules (35 mm). Raccordement sur bornes à connexion rapide