![Theben - Détecteur présence encastré plafond 360° 1-10 v blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/image-produit_-277-.jpg?ts=1710900190516)
Theben - Détecteur présence encastré plafond 360° 1-10 v blanc
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 1400 W
longueur de portée max. - 4 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
durée de marche max. - 20 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612748000773
Réf. Sonepar
00073800077
Réf. Fournisseur
2010001
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de présence
Puissance de coupure max.
1400 W
longueur de portée max.
4 m
angle de détection horizontal
0...360 °
durée de marche max.
20 min
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
avec interface DALI
Non
marche forcée
Non
courant de démarrage min.
0.1 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
portée de présence max.
20 m²
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
durée de marche min.
10 s
largeur de portée max.
4 m
tension nominale
230 V
mode de pose
encastré
couleur
blanc
largeur
103 mm
température
0...50 °C
courant de démarrage max.
10 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
10...1500 lx
adapté à une charge C
Non
champ de détection de diamètre au sol
8 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
0 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
interconnectable
Oui
arrêt forcé
Non
angle de balayage
360 °
longueur d’encastrement
48 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP40
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Non
hauteur
73 mm
profondeur
103 mm
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
type de tension
AC
déclenchement retardé
1200 s
profondeur d'encastrement
40 mm
fréquence
50...50 Hz
avec télécommande
Non
largeur d'encastrement
48 mm
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
thermoplastique
Détecteur de présence blanc 360°. Tension 230 V. 1 contact 5A + 1 sortie 1-10 V. Zone de détection carrée 36 m² à 2.5 m de haut. Fonction auto ou semi-auto.