Theben - Détecteur présence encastré plafond 360° 1 contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 2300 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 6 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468101735
Réf. Sonepar
00073810173
Réf. Fournisseur
1030052
Réf. Commerciale
Theben
modèle
détecteur de présence
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
6 m
angle de détection horizontal
0...360 °
durée de marche min.
15 s
largeur de portée max.
6 m
tension nominale
230 V
mode de pose
encastré
couleur
blanc
largeur
80 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
3 m
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Non
courant de démarrage min.
0.01 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement
61 mm
portée de présence max.
50 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
400 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
température
-25...55 °C
courant de démarrage max.
10 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
adapté à une charge C
Non
champ de détection de diamètre au sol
113 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Oui
arrêt forcé
Non
angle de balayage
360 °
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP54
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
62 mm
profondeur
80 mm
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
type de tension
AC
déclenchement retardé
15 s
profondeur d'encastrement
50 mm
fréquence
50...50 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
80 mm
diamètre d'encastrement
60 mm
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
thermoplastique
Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence passif-infrarouge 360° pour montage encastré plafond avec une Zone de détection Ø 10 m (78 m2) à 2.5 m. Mesure de lumière mixte. Alimentation 230V/50Hz-60Hz. Commutation lampes LED max :400W Fonction impulsion. Temporisation réglable de 15 sec…30 min. luminosité réglable de 5…1000 lux. IP 54. Bornes automatiques. Réglage via télécommande possible. Design plat et élégant. Entrée pour bouton poussoir.