![Theben - Détecteur mouvements plafond 360° 2 c encastré](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/image-produit_-186-.jpg?ts=1710900191991)
Theben - Détecteur mouvements plafond 360° 2 c encastré
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Puissance de coupure max. - 1000 W
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 2 m
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468103012
Réf. Sonepar
00073810301
Réf. Fournisseur
1030011
Réf. Commerciale
Theben
Puissance de coupure max.
1000 W
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
2 m
durée de marche max.
20 min
angle de détection horizontal
360...360 °
durée de marche min.
1 s
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
type de capteur
infrarouge
largeur de portée max.
3.5 m
tension nominale
230 V
mode de pose
encastré
couleur
blanc
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
thermoplastique
température
0...45 °C
courant de démarrage max.
10 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
10...2000 lx
champ de détection de diamètre au sol
7 m
commandable à distance
Non
commande HVAC
Oui
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
0 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
interconnectable
Non
arrêt forcé
Non
indice de protection (IP)
IP40
fonction d'alarme
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 41. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-20 min + impulsion.