Theben - Coupleur média RF1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - coupleur de médias
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468480274
Réf. Sonepar
00073848027
Réf. Fournisseur
4800868
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
encastré
modèle
coupleur de médias
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
protocole
TCP/IP
dépendant du fournisseur
Non
possibilité de mise à jour
Oui
visualisation
Non
serveur Web
Non
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
système de bus KNX-radio
Oui
radio bidirectionnelle
Oui
nombre d'appareils max. par canal
1
système de bus LON
Non
protection contre le démontage
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
nombre de canaux
1
Coupleur média relie les appareils LUXORliving RF avec le bus à paire torsadée. La tension du bus fourni l'alimentation. Portée max 30 m. Fonction répéteur intégrée.
Les Atouts de l'article:
Relie les appareils LUXORliving RF d'une ligne à commande radio avec le bus à paire torsadée - La tension du bus KNX fournit l'alimentation- Prend en charge les Longues trames pour « KNX Secure » et permet en parallèle le téléchargement rapide de grandes applications - Des portées de 30 m max. sont possibles à l'intérieur du bâtiment - Dispose d'une fonction répéteur, cela signifie que des télégrammes reçus sont envoyés de nouveau pour augmenter la portée