![Theben - Controleur ambiant KNX 20 canaux](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/image-produit_-462-.jpg?ts=1710900234151)
Theben - Controleur ambiant KNX 20 canaux
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
nombre de touches - 2
nombre de points d'actionnement - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468491478
Réf. Sonepar
00073849147
Réf. Fournisseur
4969238
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
encastré
couleur
blanc
traitement de la surface
laqué / peint
nombre de touches
2
nombre de points d'actionnement
20
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
20 mm
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
avec protection contre le vol/démontage
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec champ d'inscription
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec affichage
Oui
avec capteur infrarouge
Non
avec thermostat d'ambiance
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
système de bus KNX
Oui
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
matériau
plastique
Controleur ambiant KNX 20 canaux pour commutation, variation, commande des stores, scénarios. Sonde de température. Dim 85x85x18,5 mm. IP20, classe 3.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur ambiant avec coupleur de bus intégré. Communication et mise en service sécurisées grâce à la prise en charge de KNX Data Secure. Accès au contrôleur ambiant via Bluetooth et commande via l'application iONplay. Écran LCD pour l'affichage des fonctions, des icônes et des valeurs. Régulateur de température intégré pour la régulation et la commande du mode de fonctionnement, la température et le niveau de ventilation. 20 fonctions paramétrables. Affectation libre des icônes aux fonctions (40 icônes au choix). Commande des fonctions commutation, variation, store, variation, mode de fonctionnement, scène, régulation de la température, séquence. Luminosité de l'écran réglable individuellement par objet ou paramètre. Réglage automatique de la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Surveillance du fonctionnement par objet (signalisation du démontage). Montage de deux capteurs tactiles iON sur boîte double standard possible avec l'accessoire 9070822.