![Theben - Antenne top2 rc-dcf](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/image-produit_-565-.jpg?ts=1710900151617)
Theben - Antenne top2 rc-dcf
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'alimentation électrique - par interrupteur horaire numérique
synchronisation de l'heure DCF77 pour minuterie numérique - Oui
nombre de minuteries connectables - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468904077
Réf. Sonepar
00073890407
Réf. Fournisseur
9070410
Réf. Commerciale
Theben
type d'alimentation électrique
par interrupteur horaire numérique
synchronisation de l'heure DCF77 pour minuterie numérique
Oui
nombre de minuteries connectables
5
Antenne DCF 77 pour TR top2 RC-DCF
Les Atouts de l'article:
Synchronisation horaire avec antenne DCF pour appareils top2/3 afin de bénéficier d'une bonne réception, l'antenne ne doit pas être installée au sous-sol ou dans le coffret de distribution. Le raccordement s'effectue par l'intermédiaire d'un câble d'alimentation distinct non blindé bifilaire (100 m max.), grâce auquel jusqu'à 5 appareils Theben peuvent être raccordés. Toute inversion de polarité, court-circuit ou coupure du câble de l'antenne est signalé par une indication visuelle correspondante.