![Theben - Alimentation LUXORliving P 640](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/image-produit_-82-.jpg?ts=1710900235033)
Theben - Alimentation LUXORliving P 640
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 640 mA
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468480007
Réf. Sonepar
00073848000
Réf. Fournisseur
4800990
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter
1
courant de sortie max.
640 mA
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
système de bus LON
Non
avec affichage LED
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
tension du bus stockable
Non
largeur en nombre de modules
4
tension secondaire
30 V
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
1
alimentation 640 mA, boitier modulaire. Gamme LUXORliving