Theben - Actionneur ventilo-convecteur 0-10 v FCA 2 KNX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468490983
Réf. Sonepar
00073849098
Réf. Fournisseur
4920210
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
grandeur de commande continue
Oui
grandeur de commande commutable
Oui
fonction de protection des vannes
Oui
commutation manuelle
Oui
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
module de bus amovible
Non
système de bus LON
Non
tension de commutation
24...230 V
indice de protection (IP)
IP20
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
nombre d’entrées numériques
3
largeur en nombre de modules
4
nombre de sorties
5
courant de sortie max.
16 A
Courant de coupure max. (charge résistive)
16 A
Actionneur 1-3 niveaux 0-10V pour ventilo-convecteur KNX