Theben - Actionneur de variation radio encastré à 1 X 250 W, KNX RF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - actionneur de variateur
nombre de sorties - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468491805
Réf. Sonepar
00073849180
Réf. Fournisseur
4941671
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
encastré
modèle
actionneur de variateur
nombre de sorties
1
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
fonctionnement en parallèle possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
puissance de sortie
2...250 W
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
puissance supplémentaire utilisable
Non
système de bus KNX-radio
Oui
radio bidirectionnelle
Oui
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
puissance max. de commutation LED
250 W
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
type de charge
universel et LED
tension
230...230 V
fréquence
50...60 Hz
Actionneur de variation radio encastré à 1 X 250 W, KNX RF. Data secure. Courbe de variation réglable pour une variation précise et sans vacillation. 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel.
Les Atouts de l'article:
Actionneur encastré à 1 canal KNX, KNX RF, Data Secure - 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que bouton-poussoir, interrupteur et sonde de température - Communication et mise en service sécurisées grâce à la prise en charge de KNX Data Secure - Montage simple grâce à son boîtier particulièrement compact - Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge - Départ usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie. 1 canal 250 W. Lampes à variation d'intensité LED, à halogène, incandescence, basse consommation ainsi que des transformateurs à variation d'intensité - Adaptation simple pour divers éclairages grâce à la détection de charge automatique - Courbe de variation réglable pour une variation précise et sans clignotement.