![Theben - Actionneur commutation 1canal KNX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/73/image-produit_-12-.jpg?ts=1710900247386)
Theben - Actionneur commutation 1canal KNX
![THEBEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00073.gif?ts=1646344049426&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
nombre max. de sorties de commutation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003468491379
Réf. Sonepar
00073849137
Réf. Fournisseur
4942520
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
encastré
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
nombre max. de sorties de commutation
1
nombre d’entrées numériques
2
courant de commutation max.
16 A
système de bus LON
Non
adapté à une charge C
Non
différentes phases connectables
Oui
commande sur site/commande manuelle
Non
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
possibilité d'extension modulaire
Non
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
puissance max. de commutation LED
600 W
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
Puissance de coupure max.
2000 W
couplage au bus inclus
Oui
puissance de sortie
2000 W
tension de fonctionnement normale
230...230 V
Actionneur de commutation encastré 1 contact NO +1 contact NF. Gamme KNX. Charge LED 600W.