![TESTO - Thermometre infrarouge testo 810](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2964/testo-810-set-infrared-thermometer-delivery-scope-free_master.jpg?ts=1704849323938)
TESTO - Thermometre infrarouge testo 810
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
indication - numérique
plage de mesure - -10...300 °C
capteur séparé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547008320
Réf. Sonepar
02964000051
Réf. Fournisseur
05600810
Réf. Commerciale
TESTO
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
indication
numérique
plage de mesure
-10...300 °C
capteur séparé
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
mesure de la température différentielle
Non
interface
Non
affichage multiple
Oui
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
mesure infrarouge
Oui
Mesure de la température ambiante et sans contact IR. Capteur de température CTN intégré, capuchon de protection, protocole d'étalonnage, étui pour ceinture, piles