TESTO - Thermometre 2 voies
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
indication - numérique
plage de mesure - -50...1000 °C
capteur séparé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4029547025761
Réf. Sonepar
02964702576
Réf. Fournisseur
05630922
Réf. Commerciale
TESTO
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
indication
numérique
plage de mesure
-50...1000 °C
capteur séparé
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
mesure de la température différentielle
Oui
interface
Oui
affichage multiple
Oui
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Oui
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
mesure infrarouge
Non
testo 922, Thermomètre 2 voies pour TC Type K avec connexion App