![TESTO - testo 835-T2 - Thermometre Infrarouge haute temperature (jusqu'a 1600C)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2964/testo-835-T2-p-in-tem-003531_master.jpg?ts=1704849100830)
TESTO - testo 835-T2 - Thermometre Infrarouge haute temperature (jusqu'a 1600C)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
indication - numérique
plage de mesure - -50...1500 °C
capteur séparé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4029547011931
Réf. Sonepar
02964701193
Réf. Fournisseur
05608352
Réf. Commerciale
TESTO
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
indication
numérique
plage de mesure
-50...1500 °C
capteur séparé
Oui
mémoire de valeur mesurée
Non
mesure de la température différentielle
Non
interface
Oui
affichage multiple
Oui
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Oui
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
mesure infrarouge
Oui
testo 835-T2 - Thermomètre Infrarouge haute température. vous mesurez des températures élevées jusqu'à 1 500 °C et procédez à des mesures de température sur des objets en mouvement avec précision et en toute sécurité.