![TESTO - Multimetre digital TRMS testo 760-2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2964/product_spacer_485.jpg?ts=1704849324019)
TESTO - Multimetre digital TRMS testo 760-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547013959
Réf. Sonepar
02964000095
Réf. Fournisseur
05907602
Réf. Commerciale
TESTO
indication
numérique
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
plage de mesure de la résistance max.
60 MOhm
stockage de valeurs maximal
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
stockage de valeur minimal
Non
plage de mesure de la température max.
500 °C
plus petite résolution, mesure température
1 ?
plage de mesure de la capacité max.
30000 µF
plus petite résolution, capacité
0,01 µF
plage de mesure de la fréquence, max.
30000 kHz
plus petite résolution, fréquence
0,001 Hz
barres graphes analogiques/logarithmiques
Oui
mesure de la température RTD
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
sélection de la plage de mesure
automatique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
avec mesure de niveau (dB)
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
interface IR
Non
version anti-déflagration
Non
indication analogique en barres
Oui
interface Bluetooth
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
mesure de l'inductance
Non
plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
plus petite résolution, courant continu
0,1 µA
plus petite résolution, tension alternative
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
0,1 µA
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
mesure de conductivité
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
Identification automatique de la grandeur de mesure en fonction de l'affectation des broches et exclusion de toute erreur de réglage! Avec piles, câbles de mesure, adaptateur pour thermocouples type K, protocole d?étalonnage, mode d?emploi