![TESTO - Multimetre digital testo 760-1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2964/testo-760-1-multimeter-front-free_master.jpg?ts=1704849101012)
TESTO - Multimetre digital testo 760-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547013942
Réf. Sonepar
02964701394
Réf. Fournisseur
05907601
Réf. Commerciale
TESTO
indication
numérique
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
plage de mesure de la résistance max.
40 MOhm
stockage de valeurs maximal
Oui
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
stockage de valeur minimal
Oui
plage de mesure de la capacité max.
100 µF
plus petite résolution, capacité
0,01 µF
plage de mesure de la fréquence, max.
512 kHz
plus petite résolution, fréquence
0,001 Hz
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
sélection de la plage de mesure
automatique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
avec mesure de niveau (dB)
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface IR
Non
version anti-déflagration
Non
indication analogique en barres
Non
interface Bluetooth
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
mesure de l'inductance
Non
plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
plus petite résolution, courant continu
1000 µA
plus petite résolution, tension alternative
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
1000 µA
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
mesure de conductivité
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
Multimètre pour mesure de paramètres électriques importants. Identification auto des grandeurs de mesure suivant l'affectation des broches. Pas de réglage, pas d'erreur. Avec piles, câbles de mesure, protocole d?étalonnage, mode d?emploi