![TESTO - Mini-enregistreur de donnees pour temperature et humidite testo 174 H](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2964/testo-174H-data-logger-front_prl.jpg?ts=1704849278639)
TESTO - Mini-enregistreur de donnees pour temperature et humidite testo 174 H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Non
indication - numérique
plage de mesure - -20...70 °C
capteur séparé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547010804
Réf. Sonepar
02964000064
Réf. Fournisseur
05726560
Réf. Commerciale
TESTO
mesure de l'humidité relative de l'air
Oui
mesure de l'humidité des matériaux
Non
indication
numérique
plage de mesure
-20...70 °C
capteur séparé
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
mesure de la température différentielle
Non
interface
Oui
affichage multiple
Non
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
mesure infrarouge
Non
Le mini-enregistreur testo 174 H mesure et documente de facon précise et continue la température de l?air et l?humidité relative dans dépôts de stockage ou bureaux. Livré avec support mural, piles, protocole d?étalonnage