![TESTO - Manometre differentiel de 0 a 100 hPa testo 510](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2964/0563-0510-druck-set-testo-510_master.jpg?ts=1704849124282)
TESTO - Manometre differentiel de 0 a 100 hPa testo 510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - numérique
plage de mesure - 0...100 mbar
surpression maximale - 1500 mbar
portatif - Oui
point neutre ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547013744
Réf. Sonepar
02964000086
Réf. Fournisseur
05630510
Réf. Commerciale
TESTO
type
numérique
plage de mesure
0...100 mbar
surpression maximale
1500 mbar
portatif
Oui
point neutre ajustable
Oui
manomètre à tube
Non
avec coffret/étui
Oui
étalonné
Oui
Manomètre differentiel pour mesure la pression différentielle de 0 à 100 hPA Livré avec tuyau de raccordement en silicone, capuchon de protection, protocole d'étalonnage, pochette pour ceinture et piles