![TESTO - Kit testo 926 - Thermometre testo 926 avec une sonde de penetration et TopSafe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2964/0560-9261-19_master.jpg?ts=1704849325867)
TESTO - Kit testo 926 - Thermometre testo 926 avec une sonde de penetration et TopSafe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
indication - numérique
plage de mesure - -50...400 °C
capteur séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029547004865
Réf. Sonepar
02964700486
Réf. Fournisseur
05639262
Réf. Commerciale
TESTO
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
indication
numérique
plage de mesure
-50...400 °C
capteur séparé
Oui
mémoire de valeur mesurée
Non
mesure de la température différentielle
Non
interface
Non
affichage multiple
Non
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Oui
mesure infrarouge
Non
Idéal pour les contrôles de température des denrées alimentaires dans les grandes cuisines, la gastronomie, l?industrie et les commerces