Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif métal - M18 L63mm noyable Sn8mm AC/DC NC - 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 8 mm
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
tension d’alimentation - 24...240 V
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110147292
Réf. Sonepar
00002014729
Réf. Fournisseur
XS618B1MBL2
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
distance de commutation
8 mm
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture
tension d’alimentation
24...240 V
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
200 mA
type d'actionnement
cible métallique
type d'interface
sans
largeur du capteur
0 mm
résistant à l'épreuve de la pression
Non
diamètre du capteur
18 mm
hauteur du capteur
0 mm
longueur du capteur
61.4 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de tension
AC/DC
possibilité de mise en cascade
Non
matériau du boîtier/corps
métal
adapté aux fonctions de sécurité
Non
revêtement du boîtier
nickelé
fréquence de commutation
1000 Hz
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
câble radial
finition de la sortie de commutation
2-fils intégral
TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique métal fileté M18 - L63mm - noyable Sn8mm - NC - 2 fils AC/DC 24-240V - câble 2m - IP 65-67-69K - UL, CSA, CE - détecteur de proximité - fin de course sans contact