Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif plast - 40x40x117mm noyable Sn15mm DC2 NO/NC - PG13,5

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • tension d’alimentation - 12...48 V

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119058360

Réf. Sonepar

01887905836

Réf. Fournisseur

XS7C4A1DPG13

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation

15 mm

finition de la fonction de commutation

programmable/configurable

tension d’alimentation

12...48 V

type de construction du boîtier

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

type d'actionnement

cible métallique

type d'interface

sans

largeur du capteur

40 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

diamètre du capteur

0 mm

hauteur du capteur

40 mm

longueur du capteur

117 mm

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus

SIL conformément à IEC 61508

sans

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...48 V

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de tension

AC/DC

possibilité de mise en cascade

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

adapté aux fonctions de sécurité

Non

revêtement du boîtier

autre

fréquence de commutation

300 Hz

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

1

nombre de sorties retardées protégées

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation

2-fils intégral

TeSensors XS capteur inductif usage général rectangulaire plastique 40x40x117mm - noyable Sn15mm - NO ou NC programmable - 2 fils DC 12-48V - 1 entrée câble PG 13 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CCC - détecteur de proximité - fin de course