![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8216/XC-EX_2594_CPODA2016002_1500x1500.jpg?ts=1704841561704)
Telemecanique Sensors France - XCRT ATEX - ID Position - rotation 90° levier métal - 2NC+2NO - brusque - PG13,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
type d'interface - sans
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118027954
Réf. Sonepar
00002802795
Réf. Fournisseur
XCRT115EX
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
type d'interface
sans
indice de protection (IP)
IP65
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
orientation de l'élément d'actionnement
autre
manœuvre positive d'ouverture
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
finition de l'élément d'actionnement
autre
sortie électronique
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
largeur du capteur
85 mm
diamètre du capteur
0 mm
hauteur du capteur
95 mm
longueur du capteur
75 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
matériau du boîtier/corps
métal
adapté aux fonctions de sécurité
Non
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
type de construction du boîtier
type de construction spécial
TeSensors XCRT ATEX - interrupt & capteur fin de course appli déport bande boîtier bleu métal - tête rotative course 90° angles came : 10° & 18° & levier métal rappel au zéro - 2NC+2NO action brusque - PG13,5 - LHP 85x95x75mm - IP54, IK07