![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8216/PF150505_1500x1500.jpg?ts=1704841527640)
Telemecanique Sensors France - XCKS - ID Position - levier galet plastique réglab - 1NC+1NO - brusque - PG13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
type d'interface - sans
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110646917
Réf. Sonepar
00002064691
Réf. Fournisseur
XCKS141
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
type d'interface
sans
indice de protection (IP)
IP65
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
orientation de l'élément d'actionnement
autre
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
finition de l'élément d'actionnement
levier à galet
sortie électronique
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
largeur du capteur
40 mm
diamètre du capteur
0 mm
hauteur du capteur
172 mm
longueur du capteur
57 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
Telemecanique Sensors XCKS - interrupteur de position capteur de fin de course format industriel EN 50041 Plastique - tête levier à galet réglable plastique - 1NC+1NO action brusque - PG13 - LHP 40x72,5x36mm - IP66 IP67 IK05