![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8216/XC-SD_520_CPODA2016010_1500x1500.jpg?ts=1704841502721)
Telemecanique Sensors France - XCKN - interrupteur position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - PG11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - autre
type d'interface - sans
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110318975
Réf. Sonepar
00002031897
Réf. Fournisseur
XCKN2118G11
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
fonction de commutation
autre
type d'interface
sans
indice de protection (IP)
IP65
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
orientation de l'élément d'actionnement
autre
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
finition de l'élément d'actionnement
levier à galet
sortie électronique
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
largeur du capteur
30 mm
diamètre du capteur
0 mm
hauteur du capteur
108 mm
longueur du capteur
44.5 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.1 A
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté aux fonctions de sécurité
Non
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
Telemecanique Sensors XCKN - interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 Plastique - tête rotative et levier galet plastique - 1NO+1NC action brusque - PG11 - LHP 31x65x30mm - IP65 IK05