Telemecanique Sensors France - OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 2m -F- conn. M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP65
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
distance de commutation assignée - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110158632
Réf. Sonepar
00002015863
Réf. Fournisseur
XUB9APANM12
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...24 V
indice de protection (IP)
IP65
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
distance de commutation assignée
2000 mm
type de tension
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
-25...55 °C
avec fonction temporelle
Non
fréquence de commutation
500 Hz
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
1
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
largeur du capteur
0 mm
diamètre du capteur
18 mm
hauteur du capteur
0 mm
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
longueur du capteur
62 mm
distance de détection max.
3000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
avec autre sortie analogique
Non
fonction de touche
commutation foncée
classe de protection du matériel
classe de protection 0
procédé de réglage
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
classe de protection des lasers
sans
type de lumière
lumière rouge polarisée
spot lumineux
0 mm²
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
distance min. du réflecteur
1000 mm
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
temps de réaction
1 ms
portée du champ de protection
0 m
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
message avant défaillance
Non
longueur d'onde du capteur
0 nm
matériau de la surface optique
plastique
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - cyl. M18 - plastique - RED réflex polarisé - portée > 1?5m - axial - sortie PNP - 1F - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC