Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - réflecteur pour longues portées - pour détecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
diamètre externe - 0 mm
hauteur - 100 mm
forme - carré
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110619867
Réf. Sonepar
00002061986
Réf. Fournisseur
XUZC100
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
largeur
100 mm
diamètre externe
0 mm
hauteur
100 mm
forme
carré
nombre de trous de fixation
0
avec étalon
Non
fixation auto-adhésive
Non