Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Telemecanique Sensors France - OsiSense XS9 - détecteur inductif - M12 - L60mm - inox303 - Sn 6mm - conn. M12

Telemecanique Sensors France - OsiSense XS9 - détecteur inductif - M12 - L60mm - inox303 - Sn 6mm - conn. M12

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 6 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119079051

Réf. Sonepar

01887907905

Réf. Fournisseur

XS912R1PAM12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation

6 mm

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture

tension d’alimentation

12...24 V

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

200 mA

type d'actionnement

cible métallique

type d'interface

sans

largeur du capteur

0 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

diamètre du capteur

12 mm

hauteur du capteur

12 mm

longueur du capteur

60 mm

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

SIL conformément à IEC 61508

sans

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de tension

AC/DC

possibilité de mise en cascade

Non

matériau du boîtier/corps

métal

adapté aux fonctions de sécurité

Non

revêtement du boîtier

autre

fréquence de commutation

600 Hz

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

1

nombre de sorties retardées protégées

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP