![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/175/NIBE_S1255.jpg?ts=1704845987668)
Technibel Nibe - NIBE S1255-6 R PC 1X230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-407C
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 620 mm
poids - 188 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331421338162
Réf. Sonepar
00175133816
Réf. Fournisseur
N065474
Réf. Commerciale
Technibel Nibe
type de réfrigérant
R-407C
largeur
600 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
620 mm
poids
188 kg
indice de protection (IP)
IPX1
température max. de départ chauffage
65 °C
profil de soutirage
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A
COPd à Tj=+7°C
4.63
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511
6.49
PAC Eau glycolée - Eau Inverter 1,5-6kW avec ballon ECS inox 180L et passive cooling intégrés, série-S, 230V