![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/175/NIBE_S1255.jpg?ts=1704846312822)
Technibel Nibe - NIBE S1255-16 R 400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-407C
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 620 mm
poids - 220 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331421338018
Réf. Sonepar
00175133801
Réf. Fournisseur
N065464
Réf. Commerciale
Technibel Nibe
type de réfrigérant
R-407C
largeur
600 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
620 mm
poids
220 kg
indice de protection (IP)
IPX1
température max. de départ chauffage
65 °C
profil de soutirage
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A
COPd à Tj=+7°C
4.9
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511
6.11
PAC Eau glycolée / Eau Inverter 4-16kW avec ballon ECS inox 180L intégré, série-S, 400V
Les Atouts de l'article:
La NIBE S1155-16 en 400V est une pompe à chaleur géothermique inverter très silencieuse sans ballon d'eau chaude sanitaire (mais avec la possibilité d’associer un ballon d’eau chaude sanitaire). Elle est adaptée au neuf et à la rénovation, pour de l’habitat individuel ou collectif.Elle se distingue donc par un coefficient SCOP élevé (= rendement saisonnier), ce qui permet de limiter vos frais énergétiques au minimum. Cette référence fonctionne avec une alimentation électrique triphasé.Possibilité d'adaptation pour l'aquathermie. ETAS système climat moyen 35/55°C : 203/158