Technibel Nibe - NIBE S1255-12 R 1X230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-407C
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 620 mm
poids - 213 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331421338100
Réf. Sonepar
00175133810
Réf. Fournisseur
N065456
Réf. Commerciale
Technibel Nibe
type de réfrigérant
R-407C
largeur
600 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
620 mm
poids
213 kg
indice de protection (IP)
IPX1
température max. de départ chauffage
65 °C
profil de soutirage
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A
COPd à Tj=+7°C
4.67
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511
6.12
PAC Eau glycolée / Eau Inverter 4-12kW avec ballon ECS inox 180L intégré, série-S, 230V
Les Atouts de l'article:
La NIBE S1255-12 R 230V est une pompe à chaleur géothermique inverter, très silencieuse, pourvue d'un ballon d'eau chaude sanitaire inox intégré.La NIBE S1255 présente un coefficient SCOP élevé.Adapté à l’habitat individuel, neuf ou rénovation.Alimentation électrique : monophaséDouble service : chauffage + eau chaudeETAS système moyen climat 35/55°C : 205/161Possibilité d'une adaptation pour aquathermie