![Technibel Nibe - NIBE S1155-6 PC 400V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/175/NIBE_S1155.jpg?ts=1704846184108)
Technibel Nibe - NIBE S1155-6 PC 400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R-407C
largeur - 600 mm
hauteur - 1500 mm
profondeur - 620 mm
poids - 144 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7331421337776
Réf. Sonepar
00175133777
Réf. Fournisseur
N065450
Réf. Commerciale
Technibel Nibe
type de réfrigérant
R-407C
largeur
600 mm
hauteur
1500 mm
profondeur
620 mm
poids
144 kg
indice de protection (IP)
IPX1
température max. de départ chauffage
65 °C
profil de soutirage
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A
COPd à Tj=+7°C
4.63
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511
6.49
PAC Eau glycolée / Eau Inverter 1,5-6kW avec passive cooling intégré, série-S, 400V
Les Atouts de l'article:
La NIBE S1155-6 en 400V avec rafraichissement passif intégré est une pompe à chaleur géothermique inverter très silencieuse sans ballon d'eau chaude sanitaire (mais avec la possibilité d’associer un ballon d’eau chaude sanitaire). Elle est adaptée au neuf et à la rénovation, pour de l’habitat individuel ou collectif.Elle se distingue donc par un coefficient SCOP élevé (= rendement saisonnier), ce qui permet de limiter vos frais énergétiques au minimum. Cette référence fonctionne avec une alimentation électrique triphasé.Possibilité d'adaptation pour l'aquathermie. ETAS système climat moyen 35/55°C : 204/154