![Te Entrelec - Ma2.5/5.Snb Borne vissé Sectionnable Gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7600/1SNA115504R1500_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704841934667)
Te Entrelec - Ma2.5/5.Snb Borne vissé Sectionnable Gris
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07600.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la séparation longitudinale - orientable
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 10 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3472591155044
Réf. Sonepar
00026115504
Réf. Fournisseur
1SNA115504R1500
Réf. Commerciale
Te Entrelec
finition de la séparation longitudinale
orientable
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
courant assigné In
10 A
matériau du corps isolant
thermoplastique
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Non
nombre d'étages
1
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur
gris
largeur
5 mm
profondeur
44.5 mm
tension assignée (Ue)
320 V
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
plaque de fermeture requise
Oui
SNA Vissé MA2.5/5.SNB Ma2.5/5.Snb Borne vissé Sectionnable Gris