Te Entrelec - M6/8.Sb Borne vissé Sectionnable Gris

Te Entrelec - M6/8.Sb Borne vissé Sectionnable Gris

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la séparation longitudinale - enfichable

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • courant assigné In - 15 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591154368

Réf. Sonepar

00026115436

Réf. Fournisseur

1SNA115436R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

finition de la séparation longitudinale

enfichable

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par étage

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...6 mm²

courant assigné In

15 A

matériau du corps isolant

thermoplastique

étages reliés à l'intérieur

Non

section de raccordement cable rigide

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

finition de la séparation transversale

sans

avec prise de test intégrée

Non

nombre d'étages

1

mode de pose

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur

gris

largeur

8 mm

profondeur

47 mm

tension assignée (Ue)

400 V

température d'utilisation

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

plaque de fermeture requise

Oui

SNA Vissé M6/8.SB M6/8.Sb Borne vissé Sectionnable Gris