![Te Entrelec - M4/6.5.3G Liaison Gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7600/1SNA115281R1500_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704841942033)
Te Entrelec - M4/6.5.3G Liaison Gris
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07600.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
nombre de positions de serrage par étage - 4
finition raccordement électrique 1 - raccordement par fiche plate
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²
courant assigné In - 25 A
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591152814
Réf. Sonepar
00026115281
Réf. Fournisseur
1SNA115281R1500
Réf. Commerciale
Te Entrelec
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
nombre de positions de serrage par étage
4
finition raccordement électrique 1
raccordement par fiche plate
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.22...4 mm²
courant assigné In
25 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
4...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par fiche plate
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
4...4 mm²
couleur
gris
largeur
6 mm
profondeur
58 mm
tension assignée (Ue)
500 V
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
SNA Vissé M4/6.5.3G M4/6.5.3G Liaison Gris