Te Entrelec - M10/10.N Borne vissé neutre Bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 57 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3472591251203
Réf. Sonepar
00026125120
Réf. Fournisseur
1SNA125120R1100
Réf. Commerciale
Te Entrelec
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
courant assigné In
57 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
10...10 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...10 mm²
couleur
bleu
largeur
10 mm
profondeur
44.5 mm
tension assignée (Ue)
800 V
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
SNA Vissé M10/10.N M10/10.N Borne vissé neutre Bleu