Te Entrelec - M de Pr30 Accessoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 75 mm
hauteur - 35 mm
longueur - 2000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591732207
Réf. Sonepar
00026173220
Réf. Fournisseur
1SNA173220R0500
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle
rail DIN 75 mm
hauteur
35 mm
longueur
2000 mm
matériau
acier
traitement de la surface
autre
SNA Vissé PR30 M de Pr30 Accessoire