Te Entrelec - Embout pré-isolé 6 mm² / 10 AWG - 12 mm - Vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
longueur de gaine - 12 mm
type de construction - standard
section nominale - 6 mm²
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599032699
Réf. Sonepar
07600903269
Réf. Fournisseur
1SET111016R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
couleur
vert
longueur de gaine
12 mm
type de construction
standard
section nominale
6 mm²
Embout de câblage pré-isolé 6mm², Vert ,surface de contact de 12 mm, certifié UL, CSA, température de fonctionnement maximal 105 °C