![Te Entrelec - D95/26 Borne Visse-Liaison-Gris,95mm²-Pas 26mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7600/1SNA400370R2400_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704842032864)
Te Entrelec - D95/26 Borne Visse-Liaison-Gris,95mm²-Pas 26mm
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07600.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 1
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...95 mm²
courant assigné In - 232 A
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3472594003700
Réf. Sonepar
00026400370
Réf. Fournisseur
1SNA400370R2400
Réf. Commerciale
Te Entrelec
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
1
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
35...95 mm²
courant assigné In
232 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
35...95 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
35...120 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
95...95 mm²
couleur
gris
largeur
26 mm
profondeur
72 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
SNA Vissé D95/26 D95/26 Borne Visse-Liaison-Gris,95mm²-Pas 26mm