![Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 6² vert/jaune , 3 connexions](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7600/1SNK708151R0000_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704842078817)
Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 6² vert/jaune , 3 connexions
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07600.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 3
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472597081514
Réf. Sonepar
00026708151
Réf. Fournisseur
1SNK708151R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
fonction PEN possible
Non
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
3
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
section de raccordement cable rigide
6...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...0.5 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
largeur
8 mm
profondeur
85.6 mm
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
ZK6-PE-3P Bloc de jonction SNK PI-Spring 6² vert/jaune , 3 connexions