![Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 6², 3 connexions bleu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7600/1SNK708021R0000_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704842036561)
Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 6², 3 connexions bleu
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07600.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 3
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 41 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472597080210
Réf. Sonepar
00026708021
Réf. Fournisseur
1SNK708021R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
3
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
courant assigné In
41 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable souple
0.5...1.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
6...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
couleur
bleu
largeur
8 mm
profondeur
79.1 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
ZK6-3P-BL Bloc de jonction SNK PI-Spring 6², 3 connexions bleu