Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 3 connexions bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 3
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 24 A
finition antidéflagrante 'Ex e' - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472597050213
Réf. Sonepar
00026705021
Réf. Fournisseur
1SNK705021R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
3
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
24 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.22...2.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
couleur
bleu
largeur
5.2 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
ZK2.5-3P-BL Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 3 connexions bleu