Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Te Entrelec - Bjmi5D-4-Barrettes de Jonction 4 Pôles

Te Entrelec - Bjmi5D-4-Barrettes de Jonction 4 Pôles

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • modèle - connecteur transversal

  • dimension de trame - 5 mm

  • nombre de bornes reliées - 4

  • courant assigné In - 24 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591767384

Réf. Sonepar

00026176738

Réf. Fournisseur

1SNA176738R0300

Réf. Commerciale

Te Entrelec

couleur

gris

modèle

connecteur transversal

dimension de trame

5 mm

nombre de bornes reliées

4

courant assigné In

24 A

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

mode de pose

filetable

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

isolé

Oui

SNA Vissé BJMI5D-4 Bjmi5D-4-Barrettes de Jonction 4 Pôles