![Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 5mm , 10 pôles](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7600/1SNK905310R0000_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704842136984)
Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 5mm , 10 pôles
![TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07600.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - orange
modèle - connecteur transversal
dimension de trame - 5.2 mm
nombre de bornes reliées - 10
courant assigné In - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3472599097599
Réf. Sonepar
00026909759
Réf. Fournisseur
1SNK905310R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
couleur
orange
modèle
connecteur transversal
dimension de trame
5.2 mm
nombre de bornes reliées
10
courant assigné In
32 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
isolé
Oui
tension assignée (Ue)
1000 V
mode de pose
enfichable
JB5-10 Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 5mm , 10 pôles